Siemens Industry - CALOTTE INTERIEURE POUR 3SB2 - 3SB29015AF

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CALOTTE INTERIEURE POUR 3SB2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • impression symboles ISO - autre

  • couleur - autre

  • forme - rond

  • largeur - 16 mm

  • hauteur - -99999 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209216372

Réf. Sonepar

00080921637

Réf. Fournisseur

3SB29015AF

Marque

Siemens Industry

impression symboles ISO:

autre

couleur:

autre

forme:

rond

largeur:

16 mm

hauteur:

-99999 mm

diamètre externe:

11 mm

Calotte intérieure pour boutons-poussoirs et boutons-poussoirs lumineux en haut, transparent avec police noire, avec inscription: Avant