Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NB13374KK11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH3
calibre/courant nominal assigné (In) - 500 A
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
type de tension - DC
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869483764
Réf. Sonepar
00080035876
Réf. Fournisseur
3NB13374KK11
Marque
Siemens Industry
taille de fusible selon IEC 60269:
NH3
calibre/courant nominal assigné (In):
500 A
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
DC
tension de fonctionnement CC:
1250 V
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
89 W


