Siemens Industry - Cde câble.métal.verr.1NO1NF.50M - 3SE71401CD00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cde câble.métal.verr.1NO1NF.50M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • longueur max. de la tirette - 130 m

  • indice de protection (IP) - IP54

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209576049

Réf. Sonepar

00080957604

Réf. Fournisseur

3SE71401CD00

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

longueur max. de la tirette:

130 m

indice de protection (IP):

IP54

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec indicateur de tension:

Oui

température ambiante:

-25...-25 °C

Interrupteur à câble Boîtier métallique, 1x M20x1,5 ; 1 NO +1 NF, verrouillage EN ISO 13850 et déverrouillage par clé, pour longueurs de câble jusqu'à 50 m