Siemens Industry - Cde câble.métal.verr.2NF.10M - 3SE71201BF00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cde câble.métal.verr.2NF.10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • longueur max. de la tirette - 5 m

  • indice de protection (IP) - IP65

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209567856

Réf. Sonepar

00080956785

Réf. Fournisseur

3SE71201BF00

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

longueur max. de la tirette:

5 m

indice de protection (IP):

IP65

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec indicateur de tension:

Oui

température ambiante:

-25...-25 °C

Interrupteur à câble boîtier métallique, 2x M20 x1,5 ; 2 NF, avec verrouillage EN ISO 13850 et déverrouillage par pression pour longueurs de câble jusqu'à 5 m