Siemens Industry - Cde. distance ARD AC 230V, 2UM - 5ST3058

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cde. distance  ARD AC 230V, 2UM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • montage d'appareils - universel

  • largeur en nombre de modules - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869533513

Réf. Sonepar

00080100371

Réf. Fournisseur

5ST3058

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

montage d'appareils:

universel

largeur en nombre de modules:

2

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

1

courant de commutation assigné:

-99999 A

tension assignée (Ue):

230 V

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

-99999

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

-99999 A

fonction:

actionnement à distance

type de tension:

AC

commande à distance 5ST3 ARD 230 V AC ; 2 UM ; pour disjoncteur modulaire, interrupteur différentiel, blocs différentiels, disjoncteur différentiel monobloc interrupteur marche/arrêt