Siemens Industry - Chassis ER2 - 9 emplacements bus P - 6ES74031JA010AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Chassis ER2 - 9 emplacements bus P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes d'enfichage - 9

  • montage possible sur barres profilées - Non

  • montage mural/direct possible - Oui

  • encastrement frontal possible - Oui

  • montage sur rack possible - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515128335

Réf. Sonepar

00080512833

Réf. Fournisseur

6ES74031JA010AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de postes d'enfichage:

9

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Oui

avec alimentation intégrée:

Non

tension d'entrée CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'entrée CC:

0...0 V

type de tension d'entrée:

DC

courant d'entrée max. à CA 50 Hz:

0 A

courant d'entrée max. à CA 60 Hz:

0 A

courant d'entrée max. CC:

0 A

tension de sortie CA 50 Hz:

0...0 V

tension de sortie CA 60 Hz:

0...0 V

tension de sortie CC:

0...0 V

type de tension de sortie:

DC

courant de sortie max. à CA 50 Hz:

0 A

courant de sortie max. à CA 60 Hz:

0 A

courant de sortie max. CC:

0 A

capacité de redondance:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

257.5 mm

hauteur:

290 mm

profondeur:

27.5 mm

SIMATIC S7-400, châssis étendu ER2 avec 9 emplacements, uniquement pour modules d'entrées-sorties 2 alimentations redondantes enfichables