fin de vie

Siemens Industry - Chassis pour bus actif 2 m - 6ES71951GC000XA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Chassis pour bus actif 2 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - aluminium

  • longueur - 2000 mm

  • hauteur - 122 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515060130

Réf. Sonepar

00080506013

Réf. Fournisseur

6ES71951GC000XA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

profils spéciaux

matériau:

aluminium

longueur:

2000 mm

hauteur:

122 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de matériau:

2.5 mm

SIMATIC DP, profilé support pour ET 200M, longueur 2000 mm, pour montage de modules de bus pour fonction Débrochage et embrochage