Siemens Industry - Chassis pour bus actif 620mm - 6ES71951GG300XA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - aluminium
longueur - 620 mm
hauteur - 122 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC S7 300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4025515060154
Réf. Sonepar
00080506015
Réf. Fournisseur
6ES71951GG300XA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
profils spéciaux
matériau:
aluminium
longueur:
620 mm
hauteur:
122 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
écart central entre les trous:
590 mm
épaisseur de matériau:
2.5 mm