Siemens Industry - Circuit breaker screw-type 100 A - 3RV20424MB10

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 80...100 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 1300...1300 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621014258

Réf. Sonepar

00080101425

Réf. Fournisseur

3RV20424MB10

Marque

Siemens Industry

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

80...100 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1300...1300 A

technique de déclenchement:

magnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

45 kW

avec protection thermique:

Oui

sensible à une défaillance de phase:

Oui

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

100 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

30 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

100 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

165 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

176 mm

Disjoncteur de taille S3 pour la protection des moteurs, CLASS 20 Déclencheur de surcharge à temps dépendant 80...100 A Déclencheur de court-circuit 1300 A Borne à vis Pouvoir de coupure augmenté 100 kA