Siemens Industry - Circuit RC. 24- 48Vac;24-70 Vdc - 3RT19561CB00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Circuit RC. 24- 48Vac;24-70 Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - élément RC

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...48 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...70 V

  • avec affichage LED - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209456761

Réf. Sonepar

00080945676

Réf. Fournisseur

3RT19561CB00

Marque

Siemens Industry

fonction:

élément RC

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...48 V

tension de fonctionnement CC:

24...70 V

avec affichage LED:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...48 V

limiteur de surtension (circuit RC) pour 3RT1 S6, S10, S12 avec borne à vis (entraînement) 24...48 V CA, 24...70 V CC