Siemens Industry - Coffret IP55.72mm.T0 - 3RV19232GA00

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encastré

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 105 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209518124

Réf. Sonepar

00080951812

Réf. Fournisseur

3RV19232GA00

Marque

Siemens Industry

modèle:

encastré

matériau du boîtier/corps:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

105 mm

hauteur:

175 mm

profondeur:

108 mm

avec couvercle transparent:

Non

Boîtier de montage isolant avec commande rotative d'arrêt d'urgence avec traversée de câbles métrique Pas d'homologation UL/CSA