Siemens Industry - Coffret IP65.72mm.T0.ALU. - 3RV19231DA01

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur - 105 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209499737

Réf. Sonepar

00080949973

Réf. Fournisseur

3RV19231DA01

Marque

Siemens Industry

modèle:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

aluminium

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

105 mm

hauteur:

170 mm

profondeur:

135 mm

avec couvercle transparent:

Non

Boîtier en fonte d'aluminium pour montage en saillie indice de protection IP65 Largeur de montage de 72 mm avec borne PE pour disjoncteurs Taille S0