Siemens Industry - Coffret IP65.arrêt-urg.T0 - 3RV19231GA01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - aluminium
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
indice de protection (IP) - IP65
largeur - 105 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209503373
Réf. Sonepar
00080950337
Réf. Fournisseur
3RV19231GA01
Marque
Siemens Industry
modèle:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
aluminium
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
105 mm
hauteur:
170 mm
profondeur:
135 mm
avec couvercle transparent:
Non



