Siemens Industry - Colonne lum.verte.LED fixe.24V - 8WD42205AC

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue

  • couleur - vert

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209375239

Réf. Sonepar

00080937523

Réf. Fournisseur

8WD42205AC

Marque

Siemens Industry

fonction:

lumière continue

couleur:

vert

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

50 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

vert

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

autre

Élément lumineux à allumage fixe, avec LED intégrée, vert, 24 V CA/CC, Diamètre 50 mm