Siemens Industry - Connecteur frontal flexible 20x0,5mm 1 pièce 2,5m - 6ES79223BC500AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Connecteur frontal flexible 20x0,5mm 1 pièce 2,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 2.5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515130543

Réf. Sonepar

00080513054

Réf. Fournisseur

6ES79223BC500AB0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

2.5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

raccordement à vis

nombre de pôles:

20

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Connecteur frontal pour SIMATIC S7-300 20 pôles (6ES7392-1AJ00-0AA0) avec 20 conducteurs individuels 0,5 mm², Conducteurs individuels H05V-K, Version avec vis VPE=1 unité L = 2,5 m