Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Siemens Industry - Connecteur frontal flexible 46x0,5mm 5 pièces 3,2m

Siemens Industry - Connecteur frontal flexible 46x0,5mm 5 pièces 3,2m

SIEMENS SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 3.2 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 48

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4025515130727

Réf. Sonepar

00080513072

Réf. Fournisseur

6ES79224BD205AD0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fonction

SPS-autres appareils

longueur

3.2 m

finition raccordement électrique, côté champ

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier

raccordement à vis

nombre de pôles

48

adapté à une carte d'entrée PLC

Oui

adapté à une carte de sortie PLC

Oui

adapté aux signaux numériques

Oui

adapté aux signaux analogiques

Non

Connecteur frontal pour SIMATIC S7-400 48pôl. (6ES7492-1AL00-0AA0) avec 46 conducteurs individuels 0,5 mm², Conducteurs individuels H05V-K, Version avec vis VPE=5 unités L = 3,2 m