Siemens Industry - Connecteur frontal pour S7-300 40 pts / D-SUB 25 pts l= 3m - 6ES79223BD000AN0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Connecteur frontal pour S7-300 40 pts / D-SUB 25 pts l= 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 3 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515147640

Réf. Sonepar

00080514764

Réf. Fournisseur

6ES79223BD000AN0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

3 m

finition raccordement électrique, côté champ:

bloc multiprise

finition raccordement électrique, côté boîtier:

raccordement à vis

nombre de pôles:

40

adapté à une carte d'entrée PLC:

Non

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Câble avec connecteur avant pour SIMATIC S7-300 40 pôles (6ES7392-1AM00-0AA0) sur connecteur femelle D-SUB 25 pôles pour ET200M ; 0,50 mm² Longueur = 3 m