Siemens Industry - Cont.aux.6NO2NF+(NONF)110V.50Hz - 3TH43460AF0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cont.aux.6NO2NF+(NONF)110V.50Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209049109

Réf. Sonepar

00080904910

Réf. Fournisseur

3TH43460AF0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

6

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

132...132 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

6 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

contacteur auxiliaire, 73E, EN 50011, 7 NO + 3 NF 1U bornes à vis commande CA, AC 110V 50Hz/AC 132V 60Hz