Siemens Industry - Cont stat.20A. 24 Vdc.vis. - 3RF23201CA04


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 15...15 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 20 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209572577
Réf. Sonepar
00080957257
Réf. Fournisseur
3RF23201CA04
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
15...15 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
20 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
0 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
20 A
adapté à un montage sur rail:
Oui