Siemens Industry - Cont stat.30A. 24 Vdc.vis - 3RF23301BA04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 15...24 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 30 A
nombre de phases - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209572911
Réf. Sonepar
00080957291
Réf. Fournisseur
3RF23301BA04
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
15...24 V
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
30 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
0 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
30 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
-99999 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Oui
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
48...460 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
48...460 V
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
45 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
139 mm



