Siemens Industry - Cont stat.40A.110-230Vac.vis - 3RF23401BA26
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 40 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209573161
Réf. Sonepar
00080957316
Réf. Fournisseur
3RF23401BA26
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
40 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
40 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non



