Siemens Industry - Cont stat.40A. 24 Vdc.vis - 3RF23401BA06

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 15...24 V

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 40 A

  • nombre de phases - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209573123

Réf. Sonepar

00080957312

Réf. Fournisseur

3RF23401BA06

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

15...24 V

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

40 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

40 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Oui

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

48...600 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

48...600 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

67.5 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

144.5 mm

Contacteur à semiconducteur monophasé 3RF2 AC 15 / 20 A / 40 °C 48-600 V / 24 V CC à commutation instantanée