Siemens Industry - Contact.AC1.TRI.690A. 42- 48V - 3RT14766AD36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 42...48 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 42...48 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 690 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 90 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209510098
Réf. Sonepar
00080951009
Réf. Fournisseur
3RT14766AD36
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
42...48 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
42...48 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
690 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
90 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
42...48 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
170 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
110.325 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par rail
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3



