Siemens Industry - Contact défaut.2NO .5SY-5SP - 5ST3021

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Contact défaut.2NO .5SY-5SP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - universel

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869187440

Réf. Sonepar

00080918744

Réf. Fournisseur

5ST3021

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

universel

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

1

courant de commutation assigné:

-99999 A

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

-99999

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

-99999 A

fonction:

commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur

type de tension:

AC/DC

bloc de signalisation de défaut 2 contacts à fermeture pour disjoncteurs 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV (pour 5SU1 connecteur de poignée 5ST3805-1 obligatoire)