Siemens Industry - Contacteur CC T2 230V-50Hz - 3TC44170BP0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V - 9 kW
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209034556
Réf. Sonepar
00080903455
Réf. Fournisseur
3TC44170BP0
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
220...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V:
9 kW
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
277...277 V
courant de fonctionnement nominal Ie CC-3 / CC-5 à 440 V:
29 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0


