Siemens Industry - Contacteur Insta 20A 2NO 230VAC - 5TT58000

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Contacteur Insta 20A 2NO 230VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 20 A

  • tension d'actionnement assignée - 230...230 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869343907

Réf. Sonepar

00080934456

Réf. Fournisseur

5TT58000

Marque

Siemens Industry

courant de fonctionnement nominal:

20 A

tension d'actionnement assignée:

230...230 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

250...250 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

1000 W

charge max. de lampe fluorescente:

812 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

612 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

252 VA

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

0 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

contacteur Insta avec 2 contacts à fermeture, contact pour AC 230V, 400 V 20 A commande 230 V AC