Siemens Industry - CONTCT. 4POL, AC3: 5,5KW, 42V 50Hz - 3RT25171AD00

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 22 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 12 A

  • puissance de fonctionnement nominale NEMA - 3.67749 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621068367

Réf. Sonepar

00080106836

Réf. Fournisseur

3RT25171AD00

Marque

Siemens Industry

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

22 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.5 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

12 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

3.67749 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

2

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

contacteur de puissance, AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 4 pôles, AC 42 V, 50/60 Hz, contacts principaux : 2 NO + 2 NF, borne à vis, taille : S00