Siemens Industry - Convertisseur de signaux - 7ME69202CA101AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Convertisseur de signaux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'appareil de mesure - autre

  • étage de pression nominale selon EN 1333 (PN ...) - 0

  • largeur nominale - 128 mm

  • étage de pression nominale selon ASME B16.5 (classe ...) - 0

  • perte de pression - 0 Pa

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4019169848718

Réf. Sonepar

00080032228

Réf. Fournisseur

7ME69202CA101AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

finition de l'appareil de mesure:

autre

étage de pression nominale selon EN 1333 (PN ...):

0

largeur nominale:

128 mm

étage de pression nominale selon ASME B16.5 (classe ...):

0

perte de pression:

0 Pa

longueur dimension d'encastrement:

106 mm

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 0 V ... 2 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 5 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 2 V ... 10 V:

Non

poids:

0.9 kg

MAG 6000 pour montage sur rack 19" et mural 115/230 V ca, 50/60 Hz