Siemens Industry - COVER 3VA23_24/HORIZ/4P/WITH/H350/W800 - 8PQ20358BA15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 800 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869560335
Réf. Sonepar
00080050230
Réf. Fournisseur
8PQ20358BA15
Marque
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron 3VA23 (400 A), 3VA24 (630 A), 4 pôles, débrochable, H : 350 mm L : 800 mm


