Siemens Industry - CPU 1511F-1 PN, 225Ko Prog, 1Mo Donnees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 19.2...19.2 V
type de tension d’alimentation - DC
modèle - modulaire
nombre de sorties numériques - 0
nombre de sorties de relais - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4047623409144
Réf. Sonepar
00080058359
Réf. Fournisseur
6ES75111FK020AB0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation DC
19.2...19.2 V
type de tension d’alimentation
DC
modèle
modulaire
nombre de sorties numériques
0
nombre de sorties de relais
0
temps de traitement (1 K, service binaire)
0.06 ms
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
1
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
nombre de sorties analogiques
0
nombre d’entrées analogiques
0
nombre d’entrées numériques
0
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Oui
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
composants système
Oui
capacité de redondance
Non
avec affichage
Oui
type de mémoire
autre
taille de mémoire
1225 Koctet
extension de mémoire de programme possible
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
niveau e
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
35 mm
hauteur
147 mm
profondeur
129 mm
SIMATIC S7-1500F, CPU 1511F-1 PN, unité centrale avec mémoire vive 225 ko pour programme et 1 Mo pour données, 1re interface: PROFINET IRT avec commut. 2 ports, 60 ns performance sur bit, SIMATIC Memory Card requise