Siemens Industry - DM 370 carte support S7-300 vide - 6ES73700AA010AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - DM 370 carte support S7-300 vide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées numériques - 0

  • nombre de sorties numériques - 0

  • nombre d’entrées analogiques - 0

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • avec simulation de processus, matériel/logiciel - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4025515061830

Réf. Sonepar

00080506183

Réf. Fournisseur

6ES73700AA010AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

avec simulation de processus, matériel/logiciel:

Non

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

120 mm

SIMATIC S7-300, module factice DM 370, Module de réservation Utilisation lors du remplacement de modules