Siemens Industry - Etiquette 3SB2 start - 3SB29012EL

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Etiquette 3SB2 start

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signification de l'impression - START

  • impression symboles ISO - autre

  • couleur - argent

  • forme - rectangulaire

  • largeur - 18.5 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011209171855

Réf. Sonepar

00080917185

Réf. Fournisseur

3SB29012EL

Réf. Commerciale

Siemens Industry

signification de l'impression:

START

impression symboles ISO:

autre

couleur:

argent

forme:

rectangulaire

largeur:

18.5 mm

hauteur:

9.5 mm

diamètre externe:

-99999 mm

Etiquette de repérage à coller, sur porte-étiquette, taille d'étiquette 9,5 x 18,5 mm, argenté, police noire, avec inscription: Start