Siemens Industry - Fus.CYL.10x38.GL- 10A.500V - 3NW60041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 500 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869061498
Réf. Sonepar
00080906149
Réf. Fournisseur
3NW60041
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
tension assignée (Ue):
500 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
fréquence de fonctionnement:
45...62 Hz
puissance de coupure:
100 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
0.85 W


