Siemens Industry - Fus.CYL.14x51.AM- 12A.500V - 3NW81061

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Fus.CYL.14x51.AM- 12A.500V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • taille - 14x51 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 12 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869062693

Réf. Sonepar

00080906269

Réf. Fournisseur

3NW81061

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

taille:

14x51 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

12 A

tension assignée (Ue):

690 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

puissance de coupure:

120 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

0.69 W

SENTRON, cartouche fusible cylindrique, 14x51 mm, 12 A, aM, Un CA : 690 V