Siemens Industry - Fus.CYL.14x51.GL- 32A.500V - 3NW61121

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Fus.CYL.14x51.GL- 32A.500V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • taille - 14x51 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869061641

Réf. Sonepar

00080906164

Réf. Fournisseur

3NW61121

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

taille:

14x51 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

tension assignée (Ue):

690 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

puissance de coupure:

120000 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

3.5 W

SENTRON, cartouche fusible cylindrique, 14x51 mm, 32 A, gG, Un CA : 690 V