Siemens Industry - Fus.CYL.14x51.GL- 50A.500V - 3NW61201

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Fus.CYL.14x51.GL- 50A.500V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • taille - 14x51 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869061665

Réf. Sonepar

00080906166

Réf. Fournisseur

3NW61201

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

taille:

14x51 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

tension assignée (Ue):

500 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

puissance de coupure:

120 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

4.8 W

SENTRON, cartouche fusible cylindrique, 14x51 mm, 50 A, gG, Un CA : 500 V