Siemens Industry - Fus.CYL.8,5x31,5.GL- 4A.500V - 3NW63041

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Fus.CYL.8,5x31,5.GL- 4A.500V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869061887

Réf. Sonepar

00080906188

Réf. Fournisseur

3NW63041

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

tension assignée (Ue):

400 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

puissance de coupure:

20 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.5 W

SENTRON, cartouche fusible cylindrique, 8x32 mm, 4 A, gG, CA non : 400V