Siemens Industry - Fus.T00. 25A.AM.500V - 3ND1810

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Fus.T00. 25A.AM.500V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH000

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869020266

Réf. Sonepar

00080902026

Réf. Fournisseur

3ND1810

Marque

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH000

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

tension assignée CA:

500 V

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CC:

500 V

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.2 W

pouvoir de coupure AC:

120 kA

Cartouche fusible à couteaux NH, NH000, In: 25A, aM, Un AC: 500V, indicateur frontal, poignées (de transport) sous tension