Siemens Industry - Fuseholder 10x38 10A 1250V DC (UL) - 3NW7025

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Fuseholder 10x38 10A 1250V DC (UL)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 1100 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624416738

Réf. Sonepar

00080441673

Réf. Fournisseur

3NW7025

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

1100 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

64 mm

indice de protection (IP):

IP20

porte-fusible 10 A taille 10 mm x 38 mm, 2 pôles 1100 V CC (IEC) / 1250 V CC (UL)