Siemens Industry - HRC fuse base plastic Sz.2 1P flat - 3NH1330

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - HRC fuse base plastic Sz.2 1P flat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - NH2

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

  • mode de pose - autre

  • type de connexion - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624577590

Réf. Sonepar

00080457759

Réf. Fournisseur

3NH1330

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

NH2

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

mode de pose:

autre

type de connexion:

autre

finition du cavalier:

Non

mécanisme de pivotement:

Non

avec contact supplémentaire:

Non

sans halogène:

Oui

socle de fusible NH plastique taille 2 1 pôle 400 A 690 V borne plate