Siemens Industry - INT. MET. 50041, M12, AC. BR. - 3SE51140LB011AE3

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621065748

Réf. Sonepar

00080106574

Réf. Fournisseur

3SE51140LB011AE3

Marque

Siemens Industry

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP66/IP67

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément d'actionnement:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

hauteur du capteur:

37.3 mm

largeur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

103.5 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

5 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

4 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.55 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

laqué / peint

orientation de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet droit

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...85 °C

Degré de protection (NEMA):

12

interrupteur de position avec poussoir simple, poussoir en acier inoxydable boîtier métallique, 40 mm selon EN 50041, raccordement d'appareil avec connecteur M12 5 pôles, fixe contacts à action brusque 1 NO / 2 NF (2 NF et PE raccordés) 125