Siemens Industry - Inter.A pied.1p.1NO1NF. métal - 3SE29122AB20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'ordre - sous ou hors tension
avec gaine protectrice - Non
avec verrouillage - Non
nombre de positions de commutation - 1
fonction de commutation encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209576629
Réf. Sonepar
00080957662
Réf. Fournisseur
3SE29122AB20
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type d'ordre:
sous ou hors tension
avec gaine protectrice:
Non
avec verrouillage:
Non
nombre de positions de commutation:
1
fonction de commutation encliquetable:
Oui
matériau:
métal
avec isolation de protection:
Non
couleur:
gris
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
16 A
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
70 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
220 mm