Siemens Industry - Inter-Sect. 3VA1 FS160 3 POLES SD100, IN=63A SANS PS SANS PCC P - 3VA11631AA320JC0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Inter-Sect. 3VA1 FS160 3 POLES SD100, IN=63A SANS PS SANS PCC P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par rail

  • adapté à un montage de profilés chapeaux - Non

  • finition de l'élément d'actionnement - levier

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4042949076513

Réf. Sonepar

00080911162

Réf. Fournisseur

3VA11631AA320JC0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par rail

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

levier

indice de protection (IP):

IP40

Interrupteur-sectionneur 3VA1 CEI cadre 160 3 pôles SD100, In=63A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits plage de raccordement par vis Déclencheur voltmétrique (STL) 110-127V CC, 50/60Hz CA 2 interr