Siemens Industry - Inter-Sect. 3VA1 FS160 4 POLES SD100, IN=160A SANS PS SANS PCC - 3VA11161AA420CH0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042949082798
Réf. Sonepar
00080908538
Réf. Fournisseur
3VA11161AA420CH0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
Interrupteur-sectionneur 3VA1 CEI cadre 160 4 pôles SD100, In=160A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits plage de raccordement par vis déclencheur à minimum de tension (UVR) 120-127V CA 50/60Hz 2 i