Siemens Industry - Inter.sect.4x2500A.sans cde - 3KA71624AA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Inter.sect.4x2500A.sans cde

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant permanent nominal, AC-21, 400 V - 2500 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624048045

Réf. Sonepar

00080000478

Réf. Fournisseur

3KA71624AA00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

2500 A

Interrupteur-sectionneur 4x 2000A TAILLE 6 avec