Siemens Industry - INTERF.SORTIE, DC24V,1NO S. SORT.HL 5A - 3RQ30552SM30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal CC - 11...30 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - -99999
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621000664
Réf. Sonepar
00080100066
Réf. Fournisseur
3RQ30552SM30
Marque
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
tension d'alimentation de courant nominal CC:
11...30 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
-99999
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
-99999
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
autre
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
6.2 mm
hauteur:
93 mm
profondeur:
72.5 mm
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
11...30 V



