Siemens Industry - INTERRUPTEUR AUXILIAIRE - 5ST30122


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
montage d'appareils - universel
largeur en nombre de modules - 0.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869395630
Réf. Sonepar
00080939566
Réf. Fournisseur
5ST30122
Réf. Commerciale
Siemens Industry
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
montage d'appareils:
universel
largeur en nombre de modules:
0.5
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
-99999 A
tension assignée (Ue):
-99999 V
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
-99999
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
-99999 A
fonction:
commutateur auxiliaire
type de tension:
AC/DC