Siemens Industry - Inverseur N. 20A.230V.1 Inv - 5TE8161

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - va-et-vient
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869210018
Réf. Sonepar
00080921001
Réf. Fournisseur
5TE8161
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fonction de commutation:
va-et-vient
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
1
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
230 V
pouvoir de coupure nominal:
0.06 kA
résistance de court-circuit (Icw):
10 kA
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
autre
source lumineuse:
autre
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
-99999 W
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
70 mm
indice de protection (IP):
autre