Siemens Industry - IPX1 upgr. MBB:rear W1200 D600 - 8PQ23026BA06

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - IPX1 upgr. MBB:rear W1200 D600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1200 mm

  • hauteur - 62 mm

  • profondeur - 600 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869605272

Réf. Sonepar

00080960527

Réf. Fournisseur

8PQ23026BA06

Marque

Siemens Industry

largeur:

1200 mm

hauteur:

62 mm

profondeur:

600 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1200 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

avec entrée de câble:

Non

embout de tôle de toit IPX1 jeu de barres principal : à l'arrière, L : 1200 mm P : 600 mm