Siemens Industry - IPX1 upgr. MBB: rear W600 D800 - 8PQ23068BA07

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 62 mm
profondeur - 800 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869605180
Réf. Sonepar
00080055965
Réf. Fournisseur
8PQ23068BA07
Marque
Siemens Industry
largeur:
600 mm
hauteur:
62 mm
profondeur:
800 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
avec entrée de câble:
Non


